Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Hauteur0.67 po
- Taille hexagonale0.56 po
- Facteur de coupure du tuyau1 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.14 po
- Longueur1.78 po
- Diamètre extérieur0.67 po
- Longueur totale1.78 po
- Taille du filetage1/8-27
- Largeur0.67 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/8-27
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3152-0204S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau