Motion
FJ3244-0810S
Raccords de tuyau à sertir de la série Aeroquip FJ3244 Coude universel pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI12800893
N° MFRFJ3244-0810S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir de la série Aeroquip FJ3244 Coude universel pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI12800893
N° MFRFJ3244-0810S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.62 po
  • Hexagonales
    0.88 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Longueur
    2.61 po
  • Diamètre extérieur
    1.01 po
  • Longueur totale
    2.61 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Largeur
    1.01 po

Détails

  • Forme d’angle
    90°
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3244-0810S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Série
    Série FJ3244
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ3244-0810S FTG-P DIN1S/SAER1 OTH CS
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif