Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur2.18 po
- Hexagonales1 po
- Taille hexagonale1 po
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur3.10 po
- Longueur totale3.10 po
- Taille du filetage7/8-14
- Largeur1.00 po
Détails
- Forme d’angle90°
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3244-1012S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- SérieSérie FJ3244
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau