Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1.25 po
- Taille de l’extrémité 11 11/16 po
- Hauteur3.98 po
- Taille hexagonale1.88 po
- Facteur de coupure du tuyau2.47 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur0.87 po
- Longueur4.58 po
- Diamètre extérieur1.9 po
- Longueur totale4.58 po
- Taille du filetage1 11/16-12
- Largeur1.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503, FC234, FC300, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 11 11/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3255-2020S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service3600 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau