Motion
FJ3424-1616S
Raccords mâles de tuyau à sertir Aeroquip série FJ3424
N° D’ARTICLE MI12800953
N° MFRFJ3424-1616S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords mâles de tuyau à sertir Aeroquip série FJ3424
N° D’ARTICLE MI12800953
N° MFRFJ3424-1616S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Hauteur
    1.38 po
  • Taille hexagonale
    1.38 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.63 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur
    0.65 po
  • Longueur
    2.61 po
  • Longueur totale
    2.61 po
  • Taille du filetage
    1-11 1/2
  • Largeur
    1.38 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1531
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11 1/2
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ3424-1616S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FJ3424-1616S PIG PERM OTH NPTF/SM CS
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau