Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.63 po
- Taille de l’extrémité 11 po
- Hauteur1.29 po
- Taille hexagonale1.13 po
- Facteur de coupure du tuyau1.46 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur3.01 po
- Diamètre extérieur1.01 po
- Longueur totale3.01 po
- Poids global0.01 lb
- Taille du filetage1-14
- Poids0.01 lb
- Largeur1.13 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 11-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3468-1010S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service6000 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau