Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Hauteur3.87 po
- Facteur de coupure du tuyau3.19 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.61 po
- Longueur6.52 po
- Longueur totale6.52 po
- Largeur2.81 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ3551-3232S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
FJ3551-3232S PIG (PERM), 45*, 100R5,
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau