Motion
S-16
Flexible PTFE Teflon - DI 7/8 in, pression de service 1000 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12803820
N° MFRS-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible PTFE Teflon - DI 7/8 in, pression de service 1000 psi, couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12803820
N° MFRS-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU S-16, TEFLON