Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
Détails
- ApplicationHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- CouleurBleu
- Raccords compatiblesTTC, 1SA
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couvercleÉlastomère
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de fonctionnement maximale5000
- Pression de service maximale5000
- Pression nominale5000
- Normes respectéesSAE 100R2AT Type S|ISO 1436-1 Type 2SN|Approuvé MSHA|USCG|BV|EN45545|DNV|Certifié ABS
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Pression de service5000 psi