Motion
QD1224-20
Barrage rapide QD1224-20 Inondation Bags12in x 24in
N° D’ARTICLE MI12810229
N° MFRQD1224-20
Prix199.48 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barrage rapide QD1224-20 Inondation Bags12in x 24in
N° D’ARTICLE MI12810229
N° MFRQD1224-20
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
Prix199.48 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    12in x 24 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    9
  • Longueur
    13
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    810959020376

Aperçu

Description du fabricant
QD1224-20 QD 12IN X 24IN 20/BOÎTE
  • Les sacs d’inondation Quick Dam/sacs à sable absorbent, contiennent et détournent les eaux d’inondation problématiques. S’active lorsqu’il est mouillé, pas besoin de sable. L’absorbant intérieur se transforme en gel et crée une barrière. Compact, léger, rapide et facile à déployer. Se développe lorsqu’il est mouillé et rétrécit pendant l’évaporation, alors continuez à le réutiliser pendant des mois. Dure des mois et finit par se dégrader avec le temps. Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur, mieux utilisé pour détourner l’eau à l’extérieur, ce qui prévient les dommages causés par les inondations. Ne pas utiliser avec de l’eau salée, de la chaux ou du calcium – provoque une réaction chimique qui dégonfle le sac. Respectueux de l’environnement, non toxique et non dangereux. Disponible en plusieurs configurations de forfait pour répondre à vos besoins. Convient à 2,880 sacs/palette.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté