Motion
WUB210-12
Barrage rapide WUB210-12 barrages d’eau 2.5in x 10ft 12/boîte
N° D’ARTICLE MI12810290
N° MFRWUB210-12
Prix202.00 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barrage rapide WUB210-12 barrages d’eau 2.5in x 10ft 12/boîte
N° D’ARTICLE MI12810290
N° MFRWUB210-12
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
Prix202.00 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    2.5in x 10 pi
  • Hauteur
    9
  • Longueur
    12
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    810959020956

Aperçu

Description du fabricant
WUB210-12 AQUARELLE 2X10 12/CAISSE
  • Absorber, contenir et contrôler l’eau problématique intérieure. Enflure au contact de l’eau et des gels 1.5 gal de liquide à base d’eau. Se pose à plat jusqu’à ce qu’il soit activé, puis atteint 2.5in en 5 minutes. L’absorbant intérieur est complètement contenu. Évitez les glissades et les chutes. Idéal pour les débordements d’eau, les ondes, les déversements, les fuites, les gouttes, l’urine, les vomissements, le sang et plus encore. Idéal pour l’équipement de réfrigération, les refroidisseurs, les congélateurs, les unités CVCA, les toilettes à trop-plein, les baignoires et plus encore

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté