Motion
CST-BB-4X2ER-S
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 550 lb
N° D’ARTICLE MI12830523
N° MFRCST-BB-4X2ER-S
Price$23.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 550 lb
N° D’ARTICLE MI12830523
N° MFRCST-BB-4X2ER-S
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
Votre prix23.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    4 x 2
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2
  • Swivel Lead Length  
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Details

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Capacité de charge
    550 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    691215332125
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Plaque supérieure
    4 x 4-1/2
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc élastique
  • Type de roulement de roue
    Roulement à billes de précision
  • Couleur de la roue
    Bleu
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
CST-BB-4X2ER-S 4X2 CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE (BLEU)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif