Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette4 x 2
- Largeur de la face2.0000 po
- Taille de la plaque4 x 4-1/2
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseNoir
- Matériau de basePolyoléfine
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Capacité de charge700 lb
- Numéro CUP du fabricant691215324410
- Type de produitRoulettes de plaque
- Plaque supérieure4 x 4-1/2
- Couleur de la bande de roulementVert
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- Type de roulement de roueRigide
- Couleur de la roueVert
- Type de matériau de rouePlastique