Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Taille de la plaque4 x 4-1/2
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge1250 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Plaque supérieure4 x 4-1/2
- Couleur de la roueNoir
- Type de matériau de rouePlastique