Motion
MFCR-26-E
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de bride de 35 mm
N° D’ARTICLE MI12853654
N° MFRMFCR-26-E
Prix146.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de bride de 35 mm
N° D’ARTICLE MI12853654
N° MFRMFCR-26-E
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
Prix146.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    10 mm
  • Excentricité
    0.5 mm
  • Bride Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Diamètre  
    26 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Filetage Taille  
    M10 x 1 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    1720 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2790 lb
  • Série
    MFCR
  • Capacité de charge statique
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MFCR-26-E
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good