Motion
MCR-22-BE
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm
N° D’ARTICLE MI12853695
N° MFRMCR-22-BE
Prix135.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm
N° D’ARTICLE MI12853695
N° MFRMCR-22-BE
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
Prix135.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    22 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    5700 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCR
  • Capacité de charge statique
    6500 N

Aperçu

Description du fabricant
CAME DE ROULEMENT À AIGUILLES MÉTRIQUE MCR-22-BE