Motion
MCRV-13-BE
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 13 mm, largeur de rouleau de 9 mm, diamètre de goujon de 5 mm
N° D’ARTICLE MI12853707
N° MFRMCRV-13-BE
Prix86.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 13 mm, largeur de rouleau de 9 mm, diamètre de goujon de 5 mm
N° D’ARTICLE MI12853707
N° MFRMCRV-13-BE
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
Prix86.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    13 mm
  • Rouleau Largeur  
    9 mm
  • Goujon Diamètre  
    5 mm
  • Longueur du filetage
    7.50 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    4600 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCRV
  • Capacité de charge statique
    4200 N

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-13-BE ROULEMENT À BILLES, GALET DE CHENILLE