Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1/2
- Type de longueurStandard
- Usine Diamètre1/8
- Longueur totale1-1/2
- Tige Diamètre1/8
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série111
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- 4 cannelure
- carbure solide
- Sans revêtement TiN
- Options de revêtement ALtima® et TiCN
- Coupe centrale
- longueurs de cannelure standard
- Angle d’hélice de 30°
- extrémité carrée avec options de rayon de coin
- pour les applications de plomberie brute et de finition.