Motion
11119681

MA FORD MFG
11119681

11119681
N° D’ARTICLE MI12853983
N° MFR11119681
Prix50.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
11119681

11119681
N° D’ARTICLE MI12853983
N° MFR11119681
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
Prix50.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    20 mm
  • Usine Diamètre  
    5 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Tige Diamètre  
    5 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    111
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
11119681 51406 11119680 AVEC 0.5MM CR
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • flûte standard lenth
  • 30® hélice
  • rayon du coin
  • pour les applications de plomberie brute et de finition à usage général dans une vaste gamme de matériaux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif