Motion
12162991

MA FORD MFG
12162991

12162991
N° D’ARTICLE MI12854931
N° MFR12162991
Prix257.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
12162991

12162991
N° D’ARTICLE MI12854931
N° MFR12162991
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
Prix257.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    30 mm
  • Usine Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    89 mm
  • Tige Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    121
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
12162991 52416 12162990 AVEC 0.5MM MAÏS
  • Carbure solide à cannelure 2
  • coupe centrale
  • longueur de cannelure standard
  • Angle d’hélice de 30°
  • rayon du coin
  • pour les applications de finition et de plomberie brute à usage général dans une vaste gamme de matériaux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif