Motion
12178740T

MA FORD MFG
12178740T

12178740T
N° D’ARTICLE MI12854948
N° MFR12178740T
Prix482.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
12178740T

12178740T
N° D’ARTICLE MI12854948
N° MFR12178740T
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
Prix482.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    38 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    20 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Tige Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiN
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    121
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
12178740T 12277 20.0MM 2 FLT ÉTAIN EM
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou disponible avec TiN
  • Revêtement Altima® et TiCN. Tailles des micro décimales 0,005 po à 0,100 po et 0.2mm-2,0mm
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures standard
  • Angle Helix 30°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif