Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe38 mm
- Usine Diamètre20 mm
- Longueur totale102 mm
- Tige Diamètre20 mm
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Rayon ou chanfreinRayon
- Série121
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- Carbure solide à cannelure 2
- coupe centrale
- longueur de cannelure standard
- Angle d’hélice de 30°
- rayon du coin
- pour les applications de finition et de plomberie brute à usage général dans une vaste gamme de matériaux