Motion
12198430A

MA FORD MFG
12198430A

12198430A
N° D’ARTICLE MI12854961
N° MFR12198430A
Price$619.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
12198430A

12198430A
N° D’ARTICLE MI12854961
N° MFR12198430A
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
Price$619.64/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Length of Cut  
    40 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Mill Diameter  
    25 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Shank Diameter  
    25 mm

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    ALtima®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    2
  • Série
    121
  • Type de tige
    Droit
  • Single Or Double End  
    Single
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
12198430A 52189 25.0MM 2 BROYEUR D'EXTRÉMITÉ DE CANNELURE
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou disponible avec TiN
  • Revêtement Altima® et TiCN. Tailles des micro décimales 0,005 po à 0,100 po et 0.2mm-2,0mm
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures standard
  • Angle Helix 30°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif