Motion
12219680

MA FORD MFG
12219680

12219680
N° D’ARTICLE MI12854985
N° MFR12219680
Prix63.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
12219680

12219680
N° D’ARTICLE MI12854985
N° MFR12219680
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
Prix63.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    25 mm
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    5 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Tige Diamètre  
    5 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    122
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
12219680 12208 5.00MM DIA 4 FLT LONG G
  • 4 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement
  • disponible enduit sur demande
  • Usinage à usage général de la plupart des matériaux
  • Coupe centrale
  • Longues cannelures
  • extrémité carrée
  • 30° Angle Helix' Pour les applications de plomberie brute et de finition

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif