Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe35 mm
- Type de longueurLong
- Usine Diamètre8 mm
- Longueur totale83 mm
- Tige Diamètre8 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série122
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- 4 cannelure
- Carbure solide
- Sans revêtement
- disponible enduit sur demande
- Usinage à usage général de la plupart des matériaux
- Coupe centrale
- Longues cannelures
- extrémité carrée
- 30° Angle Helix' Pour les applications de plomberie brute et de finition