Motion
12278740

MA FORD MFG
12278740

12278740
N° D’ARTICLE MI12855031
N° MFR12278740
Prix674.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
12278740

12278740
N° D’ARTICLE MI12855031
N° MFR12278740
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
Prix674.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    80 mm
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    20 mm
  • Longueur totale
    133 mm
  • Tige Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    122
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
12278740 12233 20.0M 4 FLT EM LONG LGTH
  • 4 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement
  • disponible enduit sur demande
  • Usinage à usage général de la plupart des matériaux
  • Coupe centrale
  • Longues cannelures
  • extrémité carrée
  • 30° Angle Helix' Pour les applications de plomberie brute et de finition