Motion
13231250A

MA FORD MFG
13231250A

13231250A
N° D’ARTICLE MI12855043
N° MFR13231250A
Prix139.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13231250A

13231250A
N° D’ARTICLE MI12855043
N° MFR13231250A
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
Prix139.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    1-3/8
  • Type de longueur
    Long
  • Diamètre de l’usine
    5/16
  • Longueur totale
    3-1/4
  • Diamètre de la tige
    5/16

Détails

  • Coupe centrale
    oui
  • brise-croustilles
    oui
  • Livraison de liquide de refroidissement
    externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Oui
  • Revêtement de finition
    ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    132
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • CUP_NON
    697604110008

Aperçu

Description du fabricant
13231250A 11000 5/16 4 FLT CHIPX ALTIMA
  • 4 cannelures
  • carbure
  • coupe-copeau conçu pour minimiser les forces de coupe
  • réduire ou éliminer le bavardage et prolonger la durée de vie de l’outil
  • coupe centrale longues cannelures
  • extrémité carrée
  • Angle d’hélice de 30°
  • La géométrie permet des taux d’alimentation extrêmement élevés dans les opérations de dégrossissage
  • outils conçus avec chevauchement de dents pour produire des finitions de pièces lisses