Motion
13410000

MA FORD MFG
13410000

13410000
N° D’ARTICLE MI12855072
N° MFR13410000
Prix837.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13410000

13410000
N° D’ARTICLE MI12855072
N° MFR13410000
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
Prix837.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de la coupe
    2
  • Type de longueur
    Standard
  • Diamètre de l’usine
    1
  • Longueur totale
    5
  • Diamètre de la tige
    1

Détails

  • Coupe centrale
    oui
  • brise-croustilles
    oui
  • Livraison de liquide de refroidissement
    externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    134
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • CUP_NON
    697604134011

Aperçu

Description du fabricant
13410000 13401 1 3FLT ALUMINIUM CARB
  • 2 cannelures
  • carbure
  • conception de coupe-copeau pour minimiser les forces de coupe
  • réduire le bavardage et prolonger la durée de vie de l’outil
  • longueur de cannelure standard de coupe centrale
  • extrémité carrée
  • Angle d’hélice de 45°
  • un meilleur débit des copeaux empêche les copeaux de se loger dans la cannelure