Spécifications
Dimensions
- Angle Helix45 °
- Longueur de la coupe30 mm
- Type de longueurStandard
- Diamètre de l’usine14 mm
- Longueur totale89 mm
- Diamètre de la tige14 mm
Détails
- Coupe centraleoui
- brise-croustillesoui
- Livraison de liquide de refroidissementexterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Type de finCarré
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Style HelixSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de cannelures3
- Série134
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- CUP_NON697604953216
Aperçu
- 2 cannelures
- carbure
- conception de coupe-copeau pour minimiser les forces de coupe
- réduire le bavardage et prolonger la durée de vie de l’outil
- longueur de cannelure standard de coupe centrale
- extrémité carrée
- Angle d’hélice de 45°
- un meilleur débit des copeaux empêche les copeaux de se loger dans la cannelure