Motion
13470870

MA FORD MFG
13470870

13470870
N° D’ARTICLE MI12855100
N° MFR13470870
Prix485.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13470870

13470870
N° D’ARTICLE MI12855100
N° MFR13470870
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
Prix485.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de la coupe
    35 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Diamètre de l’usine
    18 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Diamètre de la tige
    18 mm

Détails

  • Coupe centrale
    oui
  • brise-croustilles
    oui
  • Livraison de liquide de refroidissement
    externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    134
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • CUP_NON
    697604134301

Aperçu

Description du fabricant
13470870 13430 18MM ALUMINIUM CARB
  • 2 cannelures
  • carbure
  • conception de coupe-copeau pour minimiser les forces de coupe
  • réduire le bavardage et prolonger la durée de vie de l’outil
  • longueur de cannelure standard de coupe centrale
  • extrémité carrée
  • Angle d’hélice de 45°
  • un meilleur débit des copeaux empêche les copeaux de se loger dans la cannelure

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon