Motion
13478740

MA FORD MFG
13478740

13478740
N° D’ARTICLE MI12855105
N° MFR13478740
Prix652.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13478740

13478740
N° D’ARTICLE MI12855105
N° MFR13478740
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
Prix652.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de la coupe
    38 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Diamètre de l’usine
    20 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Diamètre de la tige
    20 mm

Détails

  • Coupe centrale
    oui
  • brise-croustilles
    oui
  • Livraison de liquide de refroidissement
    externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    134
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • CUP_NON
    697604134332

Aperçu

Description du fabricant
13478740 13433 20MM 3FLT BROUILLON EN ALUMINIUM CARB
  • 2 cannelures
  • carbure
  • conception de coupe-copeau pour minimiser les forces de coupe
  • réduire le bavardage et prolonger la durée de vie de l’outil
  • longueur de cannelure standard de coupe centrale
  • extrémité carrée
  • Angle d’hélice de 45°
  • un meilleur débit des copeaux empêche les copeaux de se loger dans la cannelure

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif