Motion
13523604N3

MA FORD MFG
13523604N3

13523604N3
N° D’ARTICLE MI12855148
N° MFR13523604N3
Prix71.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13523604N3

13523604N3
N° D’ARTICLE MI12855148
N° MFR13523604N3
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
Prix71.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    7 mm
  • Usine Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre du cou
    5.8 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Tige Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    135N
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
13523604N3 96641 6MM 3 X REACH EM 1.50CR
  • 2 cannelures
  • carbure solide
  • soulagement du cou
  • coupe centrale
  • options de longueur de cannelure standard et longue
  • 30® hélice
  • rayon du coin
  • peut fonctionner à des charges de copeaux extrêmement élevées
  • fonctionne aussi bien sur une large gamme de vitesses de fonctionnement
  • pour les applications de plomberie brute dans l’aluminium et des matériaux similaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif