Motion
13531500N3

MA FORD MFG
13531500N3

13531500N3
N° D’ARTICLE MI12855163
N° MFR13531500N3
Prix87.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13531500N3

13531500N3
N° D’ARTICLE MI12855163
N° MFR13531500N3
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
Prix87.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    9.5 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    8 mm
  • Longueur du cou
    26 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Tige Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    135N
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
13531500N3 96648 8MM 3 X REACH ENDMILL
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement
  • revêtement disponible sur demande
  • Soulagement du cou
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures standard et longues
  • Angle Helix 30°
  • options d’extrémité carrée et de rayon de coin

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon