Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe9.5 mm
- Type de longueurStandard
- Usine Diamètre8 mm
- Longueur du cou42 mm
- Longueur totale75 mm
- Tige Diamètre8 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Série135N
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- 2 cannelure
- Carbure solide
- Sans revêtement
- revêtement disponible sur demande
- Soulagement du cou
- Coupe centrale
- Longueurs de cannelures standard et longues
- Angle Helix 30°
- options d’extrémité carrée et de rayon de coin