Motion
13539300N3

MA FORD MFG
13539300N3

13539300N3
N° D’ARTICLE MI12855182
N° MFR13539300N3
Prix160.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13539300N3

13539300N3
N° D’ARTICLE MI12855182
N° MFR13539300N3
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
Prix160.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    12 mm
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du cou
    34 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Tige Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    135N
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
13539300N3 96660 10MM 3X ENDMILLAGE À PORTÉE
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement
  • revêtement disponible sur demande
  • Soulagement du cou
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelures standard et longues
  • Angle Helix 30°
  • options d’extrémité carrée et de rayon de coin

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif