Motion
13598431N

MA FORD MFG
13598431N

13598431N
N° D’ARTICLE MI12855319
N° MFR13598431N
Prix930.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13598431N

13598431N
N° D’ARTICLE MI12855319
N° MFR13598431N
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
Prix930.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    25 mm
  • Usine Diamètre  
    25 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Tige Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    135N
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
13598431N 13598 25MM SÉRIE 135 127 LOA
  • 2 cannelures
  • carbure solide
  • soulagement du cou
  • coupe centrale
  • options de longueur de cannelure standard et longue
  • 30® hélice
  • rayon du coin
  • peut fonctionner à des charges de copeaux extrêmement élevées
  • fonctionne aussi bien sur une large gamme de vitesses de fonctionnement
  • pour les applications de plomberie brute dans l’aluminium et des matériaux similaires.