Motion
135B12501

MA FORD MFG
135B12501

135B12501
N° D’ARTICLE MI12855330
N° MFR135B12501
Prix66.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
135B12501

135B12501
N° D’ARTICLE MI12855330
N° MFR135B12501
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
Prix66.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    37 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Usine Diamètre  
    1/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    1/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    135B
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
135B12501 13442 BROYEUR D’EXTRÉMITÉ À BOULES 1/8 X 1/2 X
  • 2 cannelures
  • nez sphérique
  • 30° hélice
  • La géométrie unique de la cannelure aide à former et à briser la puce
  • permet des charges de copeaux extrêmement élevées