Spécifications
Dimensions
- Angle Helix37 °
- Longueur de Coupe1 po
- Usine Diamètre3/8 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Série135B
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
- 2 cannelures
- nez sphérique
- 30° hélice
- La géométrie unique de la cannelure aide à former et à briser la puce
- permet des charges de copeaux extrêmement élevées