Spécifications
Dimensions
- Angle Helix37 °
- Length of Cut5/8 po
- Mill Diameter1/2 po
- Longueur totale3 po
- Shank Diameter1/2 po
Details
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes2
- Série135B
- Type de tigeDroit
- Single Or Double EndSingle
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variablenon
- Indice variablenon
Aperçu
Description du fabricant
135B50000 13464 BROYEUR D’EXTRÉMITÉ À BOULES 1/2 X 5/8 X
- 2 cannelures
- nez sphérique
- 30° hélice
- La géométrie unique de la cannelure aide à former et à briser la puce
- permet des charges de copeaux extrêmement élevées