Spécifications
Dimensions
- Angle Helix45 °
- Longueur de Coupe2
- Type de longueurLong
- Usine Diamètre1
- Longueur totale4-1/2
- Tige Diamètre1
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures2
- Série136
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- 2 cannelure
- Carbure solide
- Sans revêtement
- revêtement disponible sur demande
- Coupe centrale
- Talon
- cannelures standard et longues
- Angle Helix 45°
- Pour les applications de finition
- Extrémité carrée