Motion
13637501

MA FORD MFG
13637501

13637501
N° D’ARTICLE MI12855456
N° MFR13637501
Prix177.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13637501

13637501
N° D’ARTICLE MI12855456
N° MFR13637501
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
Prix177.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/2
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    3/8
  • Longueur totale
    3-1/4
  • Tige Diamètre  
    3/8

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    136
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
13637501 13654 3/8 FINI ALUMINIUM
  • 2 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement
  • revêtement disponible sur demande
  • Coupe centrale
  • Talon
  • cannelures standard et longues
  • Angle Helix 45°
  • Pour les applications de finition
  • Extrémité carrée