Motion
13810000NF

MA FORD MFG
13810000NF

13810000NF
N° D’ARTICLE MI12855549
N° MFR13810000NF
Prix1,078.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13810000NF

13810000NF
N° D’ARTICLE MI12855549
N° MFR13810000NF
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
Prix1,078.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/4
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1
  • Longueur totale
    6
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    1

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Fordlube
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Fordlube
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138N
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
13810000NF 14467 1 3 FLT FORDLUBE À COL
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou avec revêtement Fordlube
  • Autres revêtements disponibles sur demande
  • Soulagement du cou
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelure de tronçon
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin
  • Angle Helix 36°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon