Motion
13818757N

MA FORD MFG
13818757N

13818757N
N° D’ARTICLE MI12855718
N° MFR13818757N
Prix62.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13818757N

13818757N
N° D’ARTICLE MI12855718
N° MFR13818757N
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
Prix62.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    1/4
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3/16
  • Longueur totale
    2
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    3/16

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138N
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
13818757N 14125 3/16 3 FINISSEUR À COL MONTANT
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou avec revêtement Fordlube
  • Autres revêtements disponibles sur demande
  • Soulagement du cou
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelure de tronçon
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin
  • Angle Helix 36°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition