Spécifications
Dimensions
- Angle Helix36 °
- Longueur de Coupe1-1/2
- Type de longueurLong
- Usine Diamètre1/2
- Longueur totale4
- PasVariable
- Tige Diamètre1/2
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementCERAedge®
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionCERAedge®
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures3
- Série138CE
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableOui
Aperçu
- 3 cannelure
- Carbure solide
- Revêtement CERAedge®
- Coupe centrale
- Talon
- Standard
- Longues cannelures
- Angle Helix 36°
- Pour les applications de plomberie brute et de finition
- Extrémité carrée
- avec rayon de coin disponible sur demande