Motion
13850009F

MA FORD MFG
13850009F

13850009F
N° D’ARTICLE MI12856129
N° MFR13850009F
Prix444.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13850009F

13850009F
N° D’ARTICLE MI12856129
N° MFR13850009F
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
Prix444.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    4
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    1/2
  • Longueur totale
    8
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    1/2

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Fordlube
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Fordlube
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
MANTEAU FORDLUBE 13850009F 14260 1/2 3 FLT
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou avec revêtement Fordlube
  • Coupe centrale
  • Talon
  • cannelures standard et longues
  • Options d’extrémité carrée ou de rayon de coin
  • Angle Helix 36°
  • Pour l’application de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée
  • Revêtement Gem+ ou autres revêtements disponibles sur demande

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté