Motion
13862509N

MA FORD MFG
13862509N

13862509N
N° D’ARTICLE MI12856238
N° MFR13862509N
Prix348.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13862509N

13862509N
N° D’ARTICLE MI12856238
N° MFR13862509N
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
Prix348.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    3/4
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    5/8
  • Longueur totale
    6
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    5/8

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138N
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
13862509N 14135 5/8 3 FINISSEUR À COL MONTANT
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou avec revêtement Fordlube
  • Autres revêtements disponibles sur demande
  • Soulagement du cou
  • Coupe centrale
  • Longueurs de cannelure de tronçon
  • Options d’extrémité carrée et de rayon de coin
  • Angle Helix 36°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté