Motion
13875002F

MA FORD MFG
13875002F

13875002F
N° D’ARTICLE MI12856279
N° MFR13875002F
Prix706.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13875002F

13875002F
N° D’ARTICLE MI12856279
N° MFR13875002F
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
Prix706.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    1
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    3/4
  • Longueur totale
    6
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    3/4

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Fordlube
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    Fordlube
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
MANTEAU FORDLUBE 13875002F 14271 3/4 3 FLT
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Sans revêtement ou avec revêtement Fordlube
  • Coupe centrale
  • Talon
  • cannelures standard et longues
  • Options d’extrémité carrée ou de rayon de coin
  • Angle Helix 36°
  • Pour l’application de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée
  • Revêtement Gem+ ou autres revêtements disponibles sur demande