Motion
13875006CE

MA FORD MFG
13875006CE

13875006CE
N° D’ARTICLE MI12856323
N° MFR13875006CE
Prix637.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
13875006CE

13875006CE
N° D’ARTICLE MI12856323
N° MFR13875006CE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix637.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    36 °
  • Longueur de Coupe  
    2-1/4
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    3/4
  • Longueur totale
    5
  • Pas
    Variable
  • Tige Diamètre  
    3/4

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    CERAedge®
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    CERAedge®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    138CE
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
13875006CE 08072 3/4 X 2-1/4 LOC CERAEDG
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Revêtement CERAedge®
  • Coupe centrale
  • Talon
  • Standard
  • Longues cannelures
  • Angle Helix 36°
  • Pour les applications de plomberie brute et de finition
  • Extrémité carrée
  • avec rayon de coin disponible sur demande

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon