Spécifications
Dimensions
- Angle Helix36 °
- Length of Cut1 in
- Mill Diameter3/4 po
- Longueur totale4 po
- Shank Diameter3/4 po
Details
- Coupe centraleOui
- Direction de coupeDROITE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes3
- Série138B
- Type de tigeDroit
- Single Or Double EndSingle
- Extrémité sphériqueSphérique
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- Hélice variablenon
- Indice variableoui
Aperçu
Description du fabricant
138B75000 13334 BROYEUR D’EXTRÉMITÉ À BOULES 3/4 X 1 X 4
- 3 cannelures
- pas variable
- 36° hélice
- Géométrie de surface et plate pour un fini de plancher amélioré
- marge cylindrique pour une finition de mur améliorée