Motion
14010000C

MA FORD MFG
14010000C

14010000C
N° D’ARTICLE MI12856505
N° MFR14010000C
Prix743.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
14010000C

14010000C
N° D’ARTICLE MI12856505
N° MFR14010000C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix743.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/2 po
  • Type de longueur
    Standard
  • Usine Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Tige Diamètre  
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    140
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
14010000C 54002 1 4 FLT BALL EM TIC
  • 4 cannelures
  • carbure solide
  • coupe centrale
  • longueurs de cannelure standard
  • nez sphérique
  • Angle d’hélice de 30°
  • pour les applications de plomberie brute et de finition